Referanser
Dormer:C12216.0
Rubix:6200349
EAN:7320760056448



Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 16.00mm HSS-E BLANK - C12216.0 - DORMER
HSS-E extra-long keyway cutter with cylindrical shank N 30° uncoated, 2-flute, for unalloyed steel <700 N/mm². Nickel and copper alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type hale | din 1835 a |
| hale diameter | 16 mm |
| Antall tenner | 2 |
| Total lengde | 140 mm |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Maskinerings materiale | unalloyed steel, nickel and copper alloys |
| Kutte vinkel | 30 ° |
| Kapasitet lengde | 69.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
933,31 kr Eks. mva
/ stykk
1 166,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel