Referanser
Festo:KD2-M5-A
Rubix:482270
Produsent:4087
EAN:4052568000530

Dokumenter
Produktinformasjon : Kopplingsdosa, KD2-M5-A - 4087 - FESTO
Quick coupling socket KD2-M5-A Self-closing Nominal size=2,4 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=126 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 60x70x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 9,44 g |
| Type | coupling socket kd |
Vis UNSPSC/ECL@SS
167,58 kr Eks. mva
/ stykk
209,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel