Referanser
GISS Cutline:847251
Rubix:6292944
EAN:3660338086113


Teknisk sammendrag
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | cylinder with endcut |
| Total lengde | 70 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : GISS Cutline -Sylindrisk Slipestift i Karbid - Form B - D12,7
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR B 12x25-6 END CUT-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk informasjon
Egenskaper
| hale diameter | 6 mm |
|---|---|
| Form på hode | cylinder with endcut |
| Total lengde | 70 mm |
| Hode diameter | 12.7 mm |
| Scope | universal |
| Kapasitet lengde | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel