Fast og variabel nøkkel Bahco 8070

Justerbare sentermutternøkler med fosfatbelegg

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:8070
Rubix:429461
EAN:7314150007110
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning20
Lengde155 mm
Typejusterbar skiftenøkkel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Skiftenøkkel 6'' - Bahco 8070


Jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench
Head combines slim design for accessibility with strength for performance
Laser scale in mm for pre-adjusting and accurate measurement
Wide handle for comfort in use
Accurate jaw movement
High performance alloy steel forged in single piece
Phosphate finish, precision-hardened and anti-corrosion treated
Left turning screw
Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 and BS 6333
IP: Industrial pack

Egenskaper

Central Nut Adjustable Wrenches with Phosphate Finish

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt120 g
Åpning20
Lengde155 mm
Typejusterbar skiftenøkkel
Behandletfosfat
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel