Spenn-/klemmehendler Elesa+Ganter GN 300-78-M10-SW
Justerbare håndspaker, Sinklegering, stålbøssing
Se teknisk informasjonReferanser
Elesa+Ganter:GN 300-78-M10-SW
Rubix:6024387
Produsent:GN 300-78-M10-SW
EAN:4045525153035






Teknisk sammendrag
| Ledningens diameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Sink |
| Lengde | 78 mm |
Produktinformasjon : GN 300-78-M10-SW GANTER
Adjustable hand levers GN 300 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged. Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 121 g |
|---|---|
| Ledningens diameter | 36 mm |
| Materiale/overflate finish | Sink |
| Lengde | 78 mm |
| Høyde | 54 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel