Fast og variabel nøkkel Roebuck 5044464

Justerbar skiftenøkkel – krom

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:827920
Roebuck:5044464
Rubix:253851
EAN:3660338482380
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning19
Lengde150 mm
Typejusterbar skiftenøkkel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Skiftenøkkel Krom / Høyrehendig/ 150 Mm/ 19 Mm


  • Standard: ISO 6787
  • Chrome-vanadium steel with chrome finish for extra durability
  • More accessibility thanks to the 22.5° head tilt
  • Measuring scale in mm on the jaw to quickly obtain the size of nuts, tubes, etc.
  • Perfectly parallel jaw surfaces
  • Ergonomic handle with hanging hole for easy storage
  • Tapered handle for better grip and lighter weight for large dimensions (450 mm and 600 mm)
  • Direction of rotation of the thumbwheel: right

Teknisk informasjon


Egenskaper
Åpning19
Lengde150 mm
Typejusterbar skiftenøkkel
Behandletkrommet
504,62 kr Eks. mva
/ stykk
630,78 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel