Referanser
Dormer:A1008.1
Rubix:6159703
EAN:7320760002407



Produktinformasjon : STANDARDBOR 8.10mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1008.1 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 117 mm |
| Lengde på kutt | 75 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 8.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
855,34 kr Eks. mva
/ pakke
1 069,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel