Twist bor GISS Cutline 845875
Sylindriske HSS bor co5% - normal serie
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:845875
Rubix:6344836
EAN:3660338079122

Dokumenter
Produktinformasjon : 845875 DRILL - HSS Co5 - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.3,9
Kryssliping fra diameteren 2.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Total lengde | 75 mm |
| Lengde på kutt | 43 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Toleranse | h8 |
| Vinkel på helix | 33 ° |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 3.9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
439,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
549,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel