Referanser
Dormer:A1005.25
Rubix:6159732
EAN:7320760001998



Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.25mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1005.25 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.25 mm |
|---|---|
| Total lengde | 86 mm |
| Lengde på kutt | 52 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 5.25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
535,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
669,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel