Twist bor Bosch 2608585844

Spiral Drill Bit

Se teknisk informasjon

Referanser

Bosch:2608585844
Rubix:361027
EAN:3165140520799
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter3.3 mm
Total lengde65 mm
Lengde på kutt36 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : METALLBORR HSS-CO S 3,3X65MM - 2608585844 - BOSCH


Egenskaper

•The HSS-Co twist drill offers a long service life when drilling stainless steel
Cobalt alloy and solid HSS steel for wear and heat resistance
Two cutting edges/spiral flutes quickly remove drill chips, further extending the service life
Manufactured according to DIN 338, drill type N (small rake angle) with a 135-degree point angle and h8 diameter tolerance
Cross-ground drill tip for active drill start and centering without wandering
Cylindrical shank suitable for keyed chucks

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter3.3 mm
Total lengde65 mm
Lengde på kutt36 mm
Skafttypekonisk
Din standardstandard
Overflatebehandlingcobalt alloy
Intern kjølingnei
Konisk skaftno
Hus materialehss-co
Maskinerings materialestainless steel;metal pipes and pro-files;steel sheet
Tupp vinkel135 °
181,15 kr Eks. mva
/ 5 stykk
226,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel