Referanser
Dormer:A10015.5
Rubix:6159629
EAN:7320760001158



Produktinformasjon : STANDARDBOR 15.50mm HSS DAMPANL?PT DIN 338 - A10015.5 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 15.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 178 mm |
| Lengde på kutt | 120 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 15.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
476,70 kr Eks. mva
/ stykk
595,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
