Jakke med høy synlighet Blåkläder Workwear 4064181133996XL

Jakke varsel (4064)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:4064181133996XL
Rubix:6386074
EAN:7330509843468
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargegul
Størrelse6xl
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Jakke varsel (4064), Gul/Svart, 6XL - 4064181133996XL


Det slitesterke, lette og vannavvisende materialet i denne jakken garanterer høy komfort og optimal funksjonalitet. Jakken er konstruert slik at du synes fra alle vinkler med refleks rundt hele, til og med på skuldrene slik at du er synlig når du bøyer deg ned. Jakken er kortere foran for maksimal bevegelsesfrihet og lengre bak for bedre beskyttelse for nederdelen av ryggen. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 3.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargegul
Størrelse6xl
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargesvart
Materialejakke varsel gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse