Jakke Blåkläder Workwear 440819179999S
Jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame (4408)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:440819179999S
Rubix:6441660
EAN:7330509892299

Produktinformasjon : Jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame (4408), Svart/Svart, S - 440819179999S
Air mesh-fôret vinterjakke som er perfekt i kaldere vær. Vind- og vanntett med god pusteevne og tapede sømmer. Jakken med damepassform er laget i fantastisk myk og behagelig 4-veisstretch. Finnes også som herremodell 4484.
83% polyamid, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon Ret 11, 3, stretch, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | jakke funksjonell lettfôret 4-veisstretch dame svart/svart<br/>83% polyamide, 17% spandex, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon ret 11, 3, stretch, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel