Referanser
Blåkläder Workwear:4998253299004XL
Rubix:6250196
EAN:7330509539521

Produktinformasjon : Fleecejakke Evolution (4998), Svart, 4XL - 4998253299004XL
Teknisk fleecejakke med kroppsnær passform laget av en elastisk og smidig materiale med god fukttransport. Fleecen isolerer mot kulde, er hurtigtørrende og holder deg tørr og komfortabel ved hardt arbeid. For optimal passform og komfort har jakken forlenget rygg og tommelgrep. Passer perfekt under skalljakken ved kaldere temperaturer.
92% polyester, 8% elastan, børstet fleece på en side, hutigtørkende 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | fleecejakke evolution svart<br/>92% polyester, 8% elastan, børstet fleece på en side, hutigtørkende 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel