Referanser
Facom:J.10HLA
Rubix:6367399
EAN:3148510273747




Produktinformasjon : 3/8'' Long-Reach Metric 6-Point Sockets 10 mm - J.10HLA - FACOM
J.HLA - 3/8" long 6-points metric-size sockets
- OGV® Profile: more power and safety, protects the nut.
- Long sockets for accessing shafts or long threads.
-Available in a set on metal rack: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) and Ref JL.41E (16 --> 24 mm).
-Presentation: Bright chrome.
- OGV® Profile: more power and safety, protects the nut.
- Long sockets for accessing shafts or long threads.
-Available in a set on metal rack: Ref JL.40E (7 --> 15 mm) and Ref JL.41E (16 --> 24 mm).
-Presentation: Bright chrome.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 55 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 55x20x20 mm |
| Vekt emballert | 48 g |
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 17.3 mm |
| Lengde | 55 mm |
| Kvadrat | 10 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 50 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel