Referanser
Gedore:K 32 SL 36
Rubix:6028462
Produsent:2734427
EAN:4010886935972

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 3/4'' IMPACT-FIX LONG 36mm - K 32 SL 36 - 2734427 - GEDORE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 800 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengde | 90 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
