Piper Bahco 7800SM-29
1/2" pipesett metrisk sekskant, høyglanspolert
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:7800SM-29
Rubix:427554
EAN:7314150166213




Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 1/2'' SEKSK 7800 29MM - 7800SM-29
1/2" pipe med firkantinnfesting med 24 mm sekskantprofil og høyglanspolert overflate
Egenskaper
1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 175 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Diameter | 29 mm |
| Lengde | 44 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 210 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
