Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco 8071VL
Isolert justerbar skrunøkkel med sidegrep
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:8071VL
Rubix:427761
EAN:7314150213535

Dokumenter
Produktinformasjon : SKIFTENØKKEL 1000V 200MM
3-lags belegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Egenskaper
•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Made of high performance alloy steel
Standards: ISO 6787
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
Made of high performance alloy steel
Standards: ISO 6787
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 395 g |
|---|---|
| Åpning | 26 mm |
| Lengde | 210 mm |
| Materiale | alloy steel |
| Vekt | 330 g |
| Størrelse | hd 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
