Elektriker verktøy Roebuck 7770631

Isolert 11-delt universal verktøysett

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Roebuck:7770631
Rubix:6000548
EAN:3660338518478
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall elementer11

Dokumenter

Produktinformasjon : Verktøysett Isolert 11 deler - Roebuck 7770631


Standard :IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
High quality, fully injection-moulded with Nylon 11 for optimum protection.
Contents:Screwdriver slot 75 mm - End piece of 3 mm Electrician screwdriver 150 mm - End piece of 5 mm, 6.5 mmScrewdriver PZ1 75 mm, PZ2 100 mm Screwdriver PH1 75 mm, PH2 100 mmUniversal pliers 200 mmPliers to curved beak 150 mmCable cutter 200 mmCrescent wrench 200 mmProvided in the kit
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer11
10 493,75 kr Eks. mva
/ stykk
13 117,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig