Referanser
Bahco:2820VFP
Rubix:425471
EAN:7314150121922

Dokumenter
Produktinformasjon : SIKKERHETSGREP 1000V NH SIKR. - 2820VFP
Med anti-gli-beskyttelse
Beskyttet med en låse- og åpneknapp på innsiden
Ører der avtrekkeren holder sikringen
Beskyttet med en låse- og åpneknapp på innsiden
Ører der avtrekkeren holder sikringen
Egenskaper
•Insulated fuse puller glove to hold NH fuses, sizes 00-3
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60269
Operated from the inside by a locking and unlocking system
With anti-slide protection
Protection with locking and unlocking button in the inside
Ears where the puller holds the fuse
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60269
Operated from the inside by a locking and unlocking system
With anti-slide protection
Protection with locking and unlocking button in the inside
Ears where the puller holds the fuse
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 485 g |
|---|---|
| Antall elementer | 1 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 370,77 kr Eks. mva
/ stykk
1 713,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
