Referanser
Pramet:XPET 1504AP:D8345
Rubix:6018170
Produsent:6754659
EAN:3603602900258
Dokumenter
Produktinformasjon : BORSKÄR - XPET1504AP:D8345 - PRAMET
Drilling insert to fit the central pocket of PRAMET 80.D indexable drills within a diameter range from 1.732 up to 2.008", D8345 PVD coated fine grained WC-Co carbide within ISO-grade range P30-P50 for machining of steel
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Plate type | d8345 |
|---|---|
| Nyans/skygge | xpet |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 169,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
3 962,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel