Referanser
Pramet:XPET 0903AP:D8345
Rubix:6018173
Produsent:6754656
EAN:3603602900227
Dokumenter
Produktinformasjon : BORSKÄR - XPET0903AP:D8345 - PRAMET
Drilling insert to fit the central pocket of PRAMET 80.D indexable drills within a diameter range from 1.043 up to 1.22", D8345 PVD coated fine grained WC-Co carbide within ISO-grade range P30-P50 for machining of steel
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Plate type | d8345 |
|---|---|
| Nyans/skygge | xpet |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 349,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 936,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel