Ventilterminal Festo CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Input module

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPX-L-16DE-16-KL-3POL
Rubix:505736
Produsent:572606
EAN:4052568218737
CPX-L-16DE-16-KL-3POL Input module

Teknisk sammendrag

Typeinput module for cpx terminal
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ingångsmodul, CPX-L-16DE-16-KL-3POL - 572606 - FESTO


Input Module CPX-L-16DE-16-KL-3POL Dimensions W x L x H=(* (including interlinking block), * 50 mm x 107 mm x 41 mm), No. of inputs=16, Diagnosis=- Short circuit/overload per channel, Parameters configuring=(* - Input debounce time, * - Signal extension time, * - Behaviour after short circuit, * Module monitoring), LED displays=(* - 1 Group diagnosis, * - 16 Channel status)
Input module CPX-L-16DE-16-KL-3POL 572606

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)119x56x46 mm
Vekt200,2 g
Typeinput module for cpx terminal
2 155,82 kr Eks. mva
/ stykk
2 694,77 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel