Plateskruer Spartex VTTFTTX4,8X16EFA2
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX4,8X16EFA2
Rubix:6432469
Produsent:14586248 16
EAN:4043377163455


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 4,8X16 TX25 - 14586248 16
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 4,8X16 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Lengde | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
| Standard | din 7982 / iso 14586 |
| Form på hode | milled |
| Type innprint | torx-profil |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | a2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
423,20 kr Eks. mva
/ pakke
529,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
16 mm