Plateskruer Spartex VTTFTTX3,5X13EFA2
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX3,5X13EFA2
Rubix:6432634
Produsent:14586235 13
EAN:4043377163127


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 3,5X13 TX15 - 14586235 13
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 3,5X13 T15
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t15 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 425,80 kr Eks. mva
/ pakke
24 282,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
13 mm