Plateskruer Spartex VTTFTTX2,9X13EFA4
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX2,9X13EFA4
Rubix:6432665
Produsent:14586429 13
EAN:4043377234797


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 2,9X13 TX10 - 14586429 13
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 2,9X13 T10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 2.9 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t10 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
21 321,00 kr Eks. mva
/ pakke
26 651,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
13 mm