Plateskruer Spartex VTTFTTX6,3X13EFA2
Innvendig sekslobe forsenket selvskjærende skrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFTTX6,3X13EFA2
Rubix:6432351
Produsent:14586263 13
EAN:4043377163677


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 6,3X13 TX30 - 14586263 13
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 6,3X13 T30
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Lengde | 13 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form på hode | milled |
| Sportykkelse | t30 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | A2 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
32 218,40 kr Eks. mva
/ pakke
40 273,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
13 mm