Referanser
Festo:CRQSY-6
Rubix:484578
Produsent:130657
EAN:4052568068479

Teknisk sammendrag
| Materiale | high-alloy stainless steel (body); fpm seals |
|---|---|
| Tilkobling 1 | push-in fitting for 6 mm o.d. tube |
Dokumenter
Produktinformasjon : Y-instickskoppling, CRQSY-6 - 130657 - FESTO
Push-in Y-connector CRQSY-6 Size=Standard, Nominal size=3,3 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 25,14 g |
|---|---|
| Materiale | high-alloy stainless steel (body); fpm seals |
| Tilkobling 1 | push-in fitting for 6 mm o.d. tube |
| Profil | y (y-fitting) |
| Tilkobling 2 | push-in fitting for 6 mm o.d. tube |
| Maks temperatur | 120 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 363,01 kr Eks. mva
/ stykk
1 703,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel