Referanser
Festo:CRQST-M5-6
Rubix:489621
Produsent:164201
EAN:4052568073213

Teknisk sammendrag
| Materiale | high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | male thread m5 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, CRQST-M5-6 - 164201 - FESTO
Push-in T-fitting CRQST-M5-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 25,9 g |
|---|---|
| Materiale | high-alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | male thread m5 |
| Profil | t-shape |
| Tilkobling 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Maks temperatur | 120 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 127,72 kr Eks. mva
/ stykk
1 409,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel