Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille 58228060
INNSATSRINGNØKKEL Shell
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:58228060
Rubix:6184966
EAN:4018754109593




Teknisk sammendrag
| Åpning | 60 mm |
|---|---|
| Festemåte | penvergrendeling (fixatie door stiftsluiting / pin lock) |
| Lengde | 93 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : INNSATSRINGNØKKEL 732/80 60 - 58228060 - STAHLWILLE
For torque wrenches with holder for attachment tools. Fixation with pin locking. Chrome plating over nickel, durable and chip-proof. Drop-forged, hardened and cooled in an oil bath. Extremely resilient, exceptionally long-lasting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 35x101x146 mm |
|---|---|
| Vekt | 995 g |
| Åpning | 60 mm |
| Festemåte | penvergrendeling (fixatie door stiftsluiting / pin lock) |
| Lengde | 93 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 012,97 kr Eks. mva
/ stykk
3 766,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel