Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille 58294014
Innsatsverktøy
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:58294014
Rubix:6183696
EAN:4018754096831



Dokumenter
Produktinformasjon : INLEGGVERKTØY TORX 732TX/40 E 14 - 58294014 - STAHLWILLE
For torque wrenches with square holder. Fixed by pin locking. Chrome plating over nickel, durable and chip-proof. Drop-forged, hardened and cooled in an oil bath. Extremely resilient, exceptionally long-lasting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 22x30x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 130 g |
| Åpning | 22.5 mm |
| Festemåte | 18 |
| Lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
655,50 kr Eks. mva
/ stykk
819,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel