Innstikksverktøy for momentnøkler Gedore 7218-32
Innsatser for bokspipe 9 x 12-7312
Se teknisk informasjonReferanser
Gedore:7218-32
Rubix:6031534
Produsent:7695920
EAN:4002805728321



Produktinformasjon : INNSATSRINGNØKKEL REKTANGULÆRT SE 14X18, 32mm - 7218-32 - 7695920 - GEDORE
Rectangular ring end fitting SE 14x18, 32 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 165 g |
|---|---|
| Åpning | 32 mm |
| Festemåte | stiftborging |
| Lengde | 79.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel