Innstikksverktøy for momentnøkler Gedore 7218-14
Innsatser for bokspipe 9 x 12-7312
Se teknisk informasjonReferanser
Gedore:7218-14
Rubix:6031540
Produsent:7693390
EAN:4002805728147




Teknisk sammendrag
| Åpning | 14 mm |
|---|---|
| Festemåte | met uitwerppin voor ontgrendeling (eject-pin) |
| Lengde | 25 mm |
Produktinformasjon : INNSATSRINGNØKKEL REKTANGULÆRT SE 14X18, 14mm - 7218-14 - 7693390 - GEDORE
Rectangular ring end fitting SE 14x18, 14 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 120 g |
|---|---|
| Åpning | 14 mm |
| Festemåte | met uitwerppin voor ontgrendeling (eject-pin) |
| Lengde | 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel