Referanser
Bahco:747-16
Rubix:6283829
Produsent:747-16
EAN:7314150362578



Produktinformasjon : Kråkefot 3/8 Åpen Ende-16 - 747-16 - Bahco
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 16 mm |
|---|---|
| Lengde | 35 mm |
| Type | kråkefotnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel