Fast og variabel nøkkel Bahco 315Z-2.9/16
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 3 in
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:315Z-2.9/16
Rubix:430009
EAN:7314150133659

Produktinformasjon : SLAGRINGNKL. BUKKET 2.9/16 - 315Z-2.9/16
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Impact ring spanner, deep offset, 12-point, 2 9/16 Zoll
Egenskaper
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4195 g |
|---|---|
| Åpning | 2.9/16 |
| Lengde | 362 mm |
| Type | slagfastnøkkel |
| Behandlet | matt |
| Diameter | 34 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 149,35 kr Eks. mva
/ stykk
2 686,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel