Fast og variabel nøkkel Bahco 315Z-2.1/2
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 45° angled, Sw 3 in
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:315Z-2.1/2
Rubix:425590
EAN:7314150133642

Produktinformasjon : SLAGRINGNKL. BUKKET 2.1/2 - 315Z-2.1/2
45° Offset head
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
12-Point profile ring
Black oxide and waxed for a rust-resistant finish
Forged high carbon alloy steel for extra heavy-duty strength
Impact ring wrench, deep offset, 12-point, 2 1/2 inch
Egenskaper
Imperial Deep Offset Ring End Slogging Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4255 g |
|---|---|
| Åpning | 2.1/2 |
| Lengde | 362 mm |
| Type | slagfastnøkkel |
| Diameter | 34 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 088,63 kr Eks. mva
/ stykk
2 610,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
