Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41602428
Dobbel endet ringnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:41602428
Rubix:6185351
EAN:4018754023028



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL 180 A 3/8 X 7/16 - 41602428 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x17x126 mm |
|---|---|
| Vekt | 42 g |
| Åpning | 3/8 x 7/16 |
| Lengde | 122 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 893,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
6 117,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
