Maskintrådkutter for hevede tråder Roebuck 869228
Høyre g-coil kraner
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:869228
Rubix:6292664
EAN:3660338229862

Dokumenter
Produktinformasjon : Gjenge tap rett G-Coi M6 l Giss 869228
G-COIL-kraner er beregnet for å tappe hull før du setter inn G-COIL-gjenger
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Hus materiale | hss |
|---|---|
| Gjenger | metrical |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Gjenger | 1 mm |
| Dowel form | rett |
| Borre diameter | 6.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
302,57 kr Eks. mva
/ stykk
378,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
