Maskintrådkutter for hevede tråder Roebuck 869251
Helicoidal tap g-coil
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:869251
Rubix:6332378
EAN:3660338230080

Dokumenter
Produktinformasjon : MACHINE TAP G-COIL M10X150
G-COIL taps are intended for tapping holes before inserting G-COIL threads
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Hus materiale | hss |
|---|---|
| Gjenger | metrical |
| Gjengediameter | 10 mm |
| Gjenger | 1.5 mm |
| Dowel form | spiralformet |
| Borre diameter | 10.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
606,28 kr Eks. mva
/ stykk
757,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
