Hydraulisk maskinjekk Spartex 880589

HYDRAULIC TOE JACK

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Spartex:880589
Rubix:6292576
EAN:3660338339547
brand logo

Teknisk sammendrag

Løftehøyde573 mm
Materialesteel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Jekk Hydraulisk 5T Spartex 880589


Solid construction with epoxy finish
Discharge screw for a smooth and safe lowering of loads
Lever can be rotated 180°. Lifts heavy loads
Takes the load flush from the ground or possibly on the jack head
Can be used in all positions.
Hydraulic toe jack 5T

Teknisk informasjon


Egenskaper
Løftehøyde573 mm
Materialesteel
Safe working load SWL5000 kg
14 299,45 kr Eks. mva
/ stykk
17 874,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Løftehøyde