Referanser
Blåkläder Workwear:473325139999L
Rubix:6441655
EAN:7330509961131

Produktinformasjon : Hybridjakke dame (4733), Svart/Svart, L - 473325139999L
Denne multifunksjonelle hybridjakken med damepassform og toveis glidelås kan lett bli ditt nye favorittplagg når det gjelder varme, komfort og stil. Med varmt fôr i brystpartiet, ermer i softshell som gir ekstra vanntetthet samt avtakbar hette, er denne hybridjakken perfekt både til jobb og fritid. Finnes også som herremodell 4743.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 20, 0, stretch, 265 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | hybridjakke dame svart/svart<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel