Referanser
Milwaukee:49560237
Rubix:6443645
EAN:0045242193578
Produktinformasjon : Hullsag Hole Dozer 121mm - 49560237 - Milwaukee
Tanndesign med 3,5 tann pr tomme og en positiv tannvinkel på 10° gir følgende fordeler: Raskere og mer aggressiv saging, forbedret varmespredning sørger for at tennene holder seg skarpere lenger, dypere kurver på tennene betyr raskere sponavledning og dermed færre blokkeringer og mindre varme. Hullsagens er laget av Matrix II høyhastighetsstål og inneholder 8 % kobolt. Denne serien er løsning til alle typer materialer: Rustfritt stål og syre-motstandsdyktig stål, Ikke-jernholdig metall, Støpejern, Aluminium, Treverk, MDF-plater, Gips / gipsplater, Sandwich-materiale, PVC. Hullsagsortimentet er perfekt for arbeid i alle typer materiale: - Stål opp til 1000 N/mm² strength - Rustritt stål og støpejern - Ikke jernholdige materialer - aluminium - tre - MDF - gips - Sandwich materialer - PVC.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 121 mm |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
731,64 kr Eks. mva
/ stykk
914,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

