Hullsager Bahco 3832-43

Hullsag med wolframkarbid

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:3832-43
Rubix:425942
EAN:7311518558109
brand logo

Teknisk sammendrag

Produktinformasjon : Hullsag Hardmetall For Metall- Og Treplater I Bimetall ø43mm - Bahco 3832-43


Laget for profesjonell bruk
Den hårdmetallbeskykkede spissen slipes til endelig form med 6° positiv skjærevinkel
Hullsager med standard fester som passer til et stort antall holdere
Høy kvalitet i form av presisjon, holdbarhet og allsidighet
Uansett hva du skal kutte, har vi hullsagene og holderne som gjør jobben, gang på gang
Alt er konstruert for å forbedre produktiviteten og håndverket – fra utformingen av skjæreeggene til teknologien som er brukt til å produsere hullsagene

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt86 g
Diameter43 mm
  • Tilgjengelig