Referanser
Erstattet ref.:RCJY90-XL-I
INA:RCJY90-XL
Rubix:172033
Produsent:0947479460000
EAN:4064327128300


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 90 mm |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Feste senter-senter avstand | 187 mm |
Produktinformasjon : RCJY90-XL INA
Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 90 mm |
|---|---|
| Bredde | 235 mm |
| Feste senter-senter avstand | 187 mm |
| Materiale | cast iron |
| Høyde | 235 mm |
| Lengde | 235 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Total bredde kulelager | 80.1 mm |
| Dianeter på feste hull | 23 mm |
| Antall hull | 4 |
| Basic static load, radial - C0r | 79000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 109000 N |
| Ytter diameter (inch) | 235 mm |
| Vekt | 9.24 kg |
| Monteringsform | four-bolt flanged housing (square flange) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
16 041,93 kr Eks. mva
/ stykk
20 052,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel