Flenslager hus INA FLCTE30-XL

Flenshusenhet

Se teknisk informasjon

Referanser

INA:FLCTE30-XL
Rubix:168141
Produsent:0008312710000
EAN:4012802792027
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Bredde84 mm
Feste senter-senter avstand90.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FLCTE30-XL INA


Housing units FLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals, without relubrication facility

Egenskaper

FLCTE comes with bearing RAE-NPPB, GLCTE with GRAE-NPPB and FLCTEY with GAY-NPPB.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter30 mm
Bredde84 mm
Feste senter-senter avstand90.5 mm
Materialecast iron (bearing housing); bearing steel (bearing)
Høyde38.1 mm
Lengde112.5 mm
Serieflcte..-xl
Total bredde kulelager84 mm
Dianeter på feste hull11.5 mm
Antall hull2
Basic static load, radial - C0r11300 N
Basic dynamic load, radial - Cr20700 N
Ytter diameter (inch)62 mm
Vekt0.76 kg
1 619,09 kr Eks. mva
/ stykk
2 023,86 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel