Slipeskive Pferd Tools KSS 150 8 L A 100

Hook-and-loop sanding discs Kss 125 8L A 60

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:KSS 150 8 L A 100
Rubix:6014880
Produsent:45017150
EAN:4007220599136
PFERD hook and loop backed abrasive disc KSS 150 8 L A 100

Teknisk sammendrag

Diameter150 mm
Korn100

Produktinformasjon : KSS 150 8 L A 100 PFERD


KSS er slipeskiver fra Pferd Tools og tilbyr en allsidig løsning for sliping av et bredt spekter av overflater. Produktserien gjør det mulig å bearbeide metall, tre og maling med én og samme slipeserie.

 

Egenskaper:

KSS-serien består av selvklebende slipeskiver laget av korund A, utviklet for allsidig bruk. Borrelåssystemet muliggjør rask og enkel montering samt raskt skivebytte på eksenterslipere. Slipemidlet er egnet for oppgaver fra grov til finsliping på store overflater, samtidig som det opprettholder en jevnt høy materialavtakshastighet. Den lave tendensen til tilstopping forlenger levetiden. Skivene er egnet for en rekke materialer, særlig stål, ikke-jernholdige metaller og tre, samt malte overflater. Perforerte versjoner muliggjør effektiv støvavsuging under slipeprosessen.

 

Spesifikasjoner:

• Type: selvklebende slipeskive

• Slipemiddel: korund A

• Tilgjengelige kornstørrelser: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400

• Ytterdiameter: 125 mm (nominell størrelse 9) eller 150 mm (nominell størrelse 10)

• Antall hull: 0, 6 eller 8 hull (avhengig av utførelse)

• Huldiameter: 10 mm (perforerte utførelser)

• Hullsirkel: 65 mm (Ø 125 mm), 80 mm (Ø 150 mm)

• Maskin type: eksentersliper

 

Standarder:

KSS-slipeskivene fra Pferd Tools med avsugshull oppfyller kravene i ISO 21951, som regulerer dimensjonene og plasseringen av perforeringene. Denne samsvaret sikrer kompatibilitet med standard underlagsplater og bidrar til effektiviteten i støvavsugssystemer.

Egenskaper

  • Redusert driftsstans takket være borrelåssystemet som muliggjør raske bytter
  • Forlenget levetid på grunn av at slipematerialet har lav tendens til å tette seg til
  • Allsidig bruk på ulike materialer, noe som reduserer antall varer på lager
  • Kompatibel med avsugningssystemer takket være de perforerte variantene
  • Bredt utvalg av kornstørrelser for alle slipetrinn, fra grovt til fint

Bruksområder

The KSS abrasive discs from Pferd Tools are used for surface preparation and processing in industry and craft. They are suitable for working on metals such as steel, stainless steel, aluminium or copper, as well as for wood and painted surfaces. Applications include pre-sanding, cleaning, progressive sanding and surface treatment. Use on random orbital sanders enables efficient processing of large areas, particularly in maintenance, metal construction or for finishing work on components and assemblies.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter150 mm
Korn100
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel