Andre pneumatiske styringer Festo LNG-32

Holdere for LNG-fot

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:LNG-32
Rubix:484149
Produsent:33890
EAN:4052568009694
LNG-32 Clevis foot mounting

Teknisk sammendrag

Typeclevis foot mounting
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Lagerbock, LNG-32 - 33890 - FESTO


Clevis foot Mounting LNG-32 Size=32, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 80 °C, Product weight=133 g

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)43x52x38 mm
Vekt127,04 g
Typeclevis foot mounting
207,43 kr Eks. mva
/ stykk
259,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel