Referanser
Festo:HNC-40
Rubix:490599
Produsent:174370
EAN:4052568013882

Dokumenter
Produktinformasjon : Fotfäste, HNC-40 - 174370 - FESTO
Foot Mounting HNC-40 Size=40, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 70x32x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 182,57 g |
| Type | foot mounting |
| Tilkobling 1 | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
132,39 kr Eks. mva
/ stykk
165,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel