Klassisk kilerem Mecaline B37/B980 - 889046
Klassisk kilerem B-seksjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:B37/B980 - 889046
Rubix:6361953
Produsent:889046
EAN:3660338415999

Dokumenter
Produktinformasjon : B37 B17x939Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Belt No. | b37 |
| Innvendig lengde | 939 mm |
| Ytter lengde | 980 mm |
| Øvre bredde | 17 mm |
| Høyde | 11 mm |
| Indikativ lengde | 980 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
161,92 kr Eks. mva
/ stykk
202,40 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig