Klassisk kilerem Gates A23.5 13X630LP/600LI HIPOWER

Hi-Power A

Se teknisk informasjon

Referanser

Gates:A23.5 13X630LP/600LI HIPOWER
Rubix:139731
Produsent:900220235
EAN:5412571050462
brand logo

Teknisk sammendrag

Profila/13
Belt No.a23 1/2
Innvendig lengde600 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : A23.5 13X630LP/600LI HI-POWER® - GATES


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Egenskaper

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profila/13
Belt No.a23 1/2
Innvendig lengde600 mm
Indikativ lengde630 mm
Øvre bredde13 mm
Høyde8 mm
Ytter lengde653 mm
Materialecr
Seksjons dimensjoner11 mm
339,04 kr Eks. mva
/ stykk
423,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel